Beli roda kursi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Caster Office Chair Nylon CarDeskripsi:It is a standard plug-in type twin wheel caster.atribut:
- Color: Black
- Shape: Swivel Caster
- Shank Diameter (mm): 11
- Caster Type: Plug-in Caster
- Stopper: None
- Shaft Length (mm): 22
- Wheel Diameter (mm): 50
- Wheel Material: Nylon
- Wheel Type: Twin Wheels
- Wheel Width (mm): 52.5
- OneMed Kursi RodaDeskripsi:Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
- SAPPORO Roda Kursi Kantoratribut:
- Wheel Height (cm): 9
- Wheel Material: Nylon
- SAPPORO Kaki Kursi Bintang Alumuniumatribut:
- Distance Between Leg (cm): 39
- Frame Finishing: Chrome
- Frame Material: Aluminium
- Leg Section Length (cm): 32
- Plug Diameter (cm): 5
- Product Dimension (cm): W. 64xH. 13
- Thickness (mm): 1.6
- TKF Dual Wheel Casteratribut:
- Finish Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Elastomer
- HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel / Roda Hidup (Roda Karet)atribut:
- Neck Type: rotate
- AQUA Elektronik Showcase Display CoolerDeskripsi:Dilengkapi dengan Wide Voltage Compressor, More Even Temperature, LED Interior Light, Adjustable Shelves, Excellent Refrigerator R600aProfessional Home & Business Showcase
- Jolly Tisu KulinerDeskripsi:Jolly Toilet Coreless Tisu Toilet merupakan tissue berbahan serat alami yang memiliki daya serap tinggi & kelembutan yang maksimal. Didesain untuk membersihkan kulit Anda tanpa iritasi, ideal digunakan saat di mobil, di kantor, bepergian, berolahraga, dan aktivitas lainnya.atribut:
- Material: Natural fiber that has high absorption capacity for maximum softness
- JUMBO Minyak Rem DOT-3Deskripsi:Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
- Kedaung Gelas KopiDeskripsi:Gelas Cangkir terbuat dari kaca/ beling yang tebal, tidak mudah gores, gompal. Gelas cangkir cocok untuk tempat penyajian Kopi, Latte, Espresso, Teh dll. Gelas Cangkir banyak digunakan di Cafe, Restoran, Warung Kopi dll.atribut:
- Diameter (cm): 7
- Height (cm): 9
- Thickness (mm): 3
- Capacity (ml): 240
- RAVEN Roda Kursi Kantoratribut:
- Bearing: Double Ball Bearing
- Diameter (inch): 3
- Diameter (mm): 75x24
- Type: Swivel/Hidup
- Wheel Height (mm): 94
- Wheel Material: Clear Polyurethane
- Yuwell Kursi Roda ElektrikDeskripsi:Kursi Roda Electric D130H Yuwell merupakan kursi roda elektrik dengan gerakan yang nyaman, desain ergonomis, lengan yang dapat diperluas. Dan juga kursi roda elektrik yang kuat, motor dengan energi yang efisien, cepat dan stabil dilengkapi rem elektromagnetik, kunci rem.Kursi Roda Electric D130H juga dapat dilipat dan bebass dibawa kemana-mana.atribut:
- Battery: litium DC 24V X 18 AH
- Voltage (V): 220
- Speed Setting (km/hour): 0-6
- Load Capacity (kg): Max. 100
- Endurance Milieage (km): ≥20
- Obstacle Clearance Height (mm): > 40
- Front Wheel Diameter (inch): 8
- Gradeability: >6
- Horizontal Brake Performance (m): <1.5
- Minimum Turning Radius (m): 1.2
- Overal Height (cm): 104
- Overall Width (cm): 68
- Power Consumption (kW): 2.5 (h/100km)
- Rear Wheel (inch): 22
- Seat Height (cm): 44
- Seat Width (cm): 43
- Static Stabillity: >9
- Chrona Care Kursi Roda Manualatribut:
- Material: Steel
- Wheel Diameter (mm): Roda utama 58, Roda depan 20
- Maximum Capacity (kg): 100
Daftar Harga roda kursi Terbaru January 2026
| ROHA Furniture Caster | Rp7.900 |
| monotaro Caster Office Chair Nylon Car | Rp67.900 |
| OneMed Kursi Roda | Rp1.399.900 |
| SAPPORO Roda Kursi Kantor | Rp23.900 |
| SAPPORO Kaki Kursi Bintang Alumunium | Rp959.900 |
| GEA Kursi Roda Aluminium | Rp8.999.900 |
| TKF Dual Wheel Caster | Rp139.900 |
| HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel / Roda Hidup (Roda Karet) | Rp44.000 |
| Yane Alas Kaki | Rp2.900 |
| AQUA Elektronik Showcase Display Cooler | Rp4.999.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Kursi%20Roda/rmP105705994-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Kursi%20Roda%20Aluminium/2bP105063083-1.jpg)

/7pP102083277-2.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Yuwell%20Kursi%20Roda%20Elektrik/0eP106783014-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Chrona%20Care%20Kursi%20Roda%20Manual/4nP107963167-1.jpg)